SIGNIFY ITALY SPA - PHA84048000 WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 28.6 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 75000 h
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4000 lm
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 563.47 kg CO2 eq.
EAN
8718291840480
Codice prodotto
PHA84048000
Cod. produttore
84048000
Produttore
PHI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
28.6 W
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
75000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4000 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
140 lm/W
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
Altri
Dimmerabile 1-10 V:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
22
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1215 mm
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
80 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Tipo di ottica:
Nessuno
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Lunghezza di incasso:
1250 mm
Altezza / Profondità:
76 mm
Dimmerabile RF:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile Zigbee:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Dimmerabile DMX:
no
Corrente nominale:
140...140 mA
Dimmerabile LineSwitch:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Flusso luminoso regolabile:
No
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Con fessure d'areazione:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Montaggio a parete:
sì
Valore effetto stroboscopio SVM:
1.6
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
sì
Altezza/profondità di installazione:
1250 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
37
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
80 %
Multi-angolo del fascio:
No
Valore sfarfallio Pst LM:
1
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
5 %
Numero di poli:
3
Fattore di potenza:
0.9
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
62
Compatibile con Google Assistant:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
CLO - Flusso luminoso costante:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Sezione del conduttore:
0.5 mm²
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
sì
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Fattore di distorsione (THD):
20
Temperatura colore regolabile:
No