SIGNIFY ITALY SPA - PHA62409200 SP350Z CMB - 62409200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Altri
Lunghezza - 70 mm
Larghezza - 70 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8719514624092
Codice prodotto
PHA62409200
Cod. produttore
62409200
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Altri
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
70 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
36 mm
Trasparente:
no
Oggigiorno, molti proprietari di uffici e progettisti specializzati nell'illuminazione di uffici preferiscono utilizzare le linee di luce. Il motivo è semplice: non soltanto hanno un design minimal, ma offrono anche più possibilità di sceltae flessibilità. Ogni soluzione è possibile: apparecchi e linee diluce lunghe o corte, apparecchisingoli, forme particolari ecolori diversi.Con KeyLine, tutti questi vantaggi sono disponibili a un prezzo competitivo nel pieno rispetto delle norme sull'illuminazione degli uffici.Keyline è una straordinaria gamma di linee di luce con un design minimalistico e sottile e un'emissione elevata, perfetta per illuminare al meglio gli ambienti di lavoro. Grazie a una luce confortevole con livelli bassi di abbagliamento, non affatica la vista e soddisfa la norma UGR19. KeyLine è pertanto la scelta ideale per le applicazioni in linea o montaggio singolo,i sospesi o instalalti a soffitto. Una gamma che offre massima flessibilità e possibilità illimitate.La flessibilità di progettazione di KeyLine si ritrova nell'ampia possibilità di scelta di lunghezze, colori ed emissioni luminose, incluse forme a L e linee dritte. Tutti i modelli hanno un'efficienza di sistema elevata fino a 130 lm/W e l'opzione di upgrade consistemi di controllo e connettività wireless. Se a ciò si aggiunge il prezzo accattivante, KeyLine assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo con un costo totale di proprietà eccezionale.


