AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA57314199 4MX056 581 5X2.5 WH

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1530 mm

  • Modello - Lunghezza singola

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Potenza della reglette fluorescente - 58 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030732573141

Codice prodotto

PHA57314199

Cod. produttore

57314199

Produttore

PHI

Lunghezza:

1530 mm

Modello:

Lunghezza singola

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza della reglette fluorescente:

58 W

Numero di conduttori di cablaggio:

5

Con cablaggio:

Materiale:

Acciaio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con portacavi:

no

Posizionamento libero della reglette:

no

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

83 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Classe di protezione:

I

Sezione dei conduttori di cablaggio:

2.5 mm²

Altezza:

57.4 mm

La canalina assolve a una duplice funzione: da un lato offre un robusto binario per il montaggio in fila continua delle unità elettriche, dall'altro provvede alla distribuzione dell'alimentazione elettrica mediante cavi elettrici. Tutte le sezioni di canalina sono realizzate in acciaio zincato a caldo con rivestimento in colore bianco o argento. Sono disponibili in versioni dotate di 1, 2 o 3 unità elettriche da 36 W e 58 W.Nella canalina sono integrati un cavo piatto (a 5 o 7 conduttori) o due cavi piatti (2 x 5 o 2 x 7) che garantiscono (unitamente a un selettore di fase integrato e alle morsettiere) un cablaggio corretto e sicuro. Il cavo a 7 poli consente di integrare sistemi di regolazione dell'intensità luminosa o di illuminazione di emergenza per le unità elettriche dotate di batteria per il funzionamento in emergenza. Il doppio cablaggio (2x5 o 2x7 conduttori) consente di offrire un'alimentazione completamente separata per le unità elettriche. Il doppio cablaggio viene utilizzato prevalentemente per l'illuminazione di emergenza con apposite batterie centralizzate o con attivazione separata. Pertanto, non occorre installare ulteriori morsettiere né cablaggio.