AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA54835099 RS150Z MODULE LED9-WB-/830 D78 PSR - 54835099

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 38 °

  • Colore - Nero

  • Diffusore luce - Lente focus

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514548350

Codice prodotto

PHA54835099

Cod. produttore

54835099

Produttore

PHI

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

38 °

Colore:

Nero

Diffusore luce:

Lente focus

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Lunghezza:

74 mm

Larghezza:

68 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

60 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Perlinato

CoreLine Recessed Spot gen2 mantiene la promessa CoreLine di apparecchi per l'illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualita. Il suo design modulare offre l'opzione "configure to fit"che risponde meglio alle tue esigenze specifiche. La gamma offre un'ampia scelta di colore della luce (CCT), emissione luminosa, finitura del colore, tipi di telaio e opzioni di connettivita. Il design compatto e leggero di CoreLine Recessed Spot gen2, che incorpora sempre un connettore a pressione che consente il collegamento elettrico continuo e supporta un'ampia gamma di diametri del filo/aree della sezione trasversale, ne semplifica l'installazione. L'elevata qualita della luce, le numerose opzioni di connettivita, la lunga durata dell'apparecchioper illuminazione e l'elevata efficienza del sistema rendono CoreLine Recessed Spot gen2 una soluzione d'accento ideale per le applicazioni di illuminazione spot per interni.