AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA53453799 MAZDA BVP008 50W 4000K MDU - 53453799

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA53453799 MAZDA BVP008 50W 4000K MDU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719514534537

Codice prodotto

PHA53453799

Cod. produttore

53453799

Produttore

PHI

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

50 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4750 lm

Flusso luminoso:

4500...5225 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Altezza / Profondità:

57 mm

Resistenza agli urti:

IK05

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

210 mm

Intensità luminosa:

360 cd

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

95 lm/W

Collegamento:

Altri

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

223 mm

Fattore di distorsione (THD):

0.3

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

70 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

5 %

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

30

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

3

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

1

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

1 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

1...1 mm²

Valore effetto stroboscopio SVM:

1.6

Corrente nominale:

33...33 mA

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

50

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

50

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Gamma altamente versatile di robusti proiettori progettati per soddisfare diversi requisiti applicativi, tra cui facciate di edifici, parcheggi e spazi di lavoro industriali interni. Disponibile da 800-17000 lumen in bianco caldo, bianco freddo e luce diurna fredda e con grado di protezione IP65.