AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA52785099 BN021C LED5S/830 L300 - 52785099

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA52785099 BN021C LED5S/830 L300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 5 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 30000 h

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 480 lm

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 146.46 kg CO2 eq.

EAN

8719514527850

Codice prodotto

PHA52785099

Cod. produttore

52785099

Produttore

PHI

Max prestazioni del sistema:

5 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

480 lm

Lunghezza:

326 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

28.4 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Dimmerabile DALI:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Nessuno

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Collegamento:

Altri

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile DSI:

no

Altezza / Profondità:

35.7 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di poli:

2

Dimmerabile Zigbee:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Non dimmerabile:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

65 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

7.5 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Fattore di potenza:

0.8

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Supporto a IFTTT disponibile:

no

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.