SIGNIFY ITALY SPA - PHA40734600 BY481P LED250S/840 PSD NB GC SI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 25000 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 162 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 3114.81 kg CO2 eq.
EAN
8718699407346
Codice prodotto
PHA40734600
Cod. produttore
40734600
Produttore
PHI
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
25000 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
162 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Rendimento luminoso delle lampade:
154 lm/W
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Lampada:
LED sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Argento
Dimmerabile 0-10 V:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Portalampada:
Nessuno
Adatto per numero di lampade:
4
Adatto per lampade di potenza:
0...162 W
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Dimmerabile RF:
no
Corrente nominale:
570...570 mA
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza:
490 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...45 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Lunghezza:
600 mm
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Riflettore:
Nessuno
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
80 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Fattore di distorsione (THD):
0.2
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Altezza / Profondità:
110 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
5
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Con copertura di protezione:
sì
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
12
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
20