SIGNIFY ITALY SPA - PHA38059599 ZRS750 COVER PLATE BK (XTSF30-2) - 38059599

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Lunghezza - 109 mm
Larghezza - 109 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718699380595
Codice prodotto
PHA38059599
Cod. produttore
38059599
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Lunghezza:
109 mm
Larghezza:
109 mm
Altezza:
4 mm
Copertura finale, nero, XTSF30-2


