SIGNIFY ITALY SPA - PHA36592399 RC065Z SME-3 WH - 36592399

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
8710163365923
Codice prodotto
PHA36592399
Cod. produttore
36592399
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.


