AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHA33665700 BY122P G4 LED250S/840 PSU WB - 33665700

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA33665700 BY122P G4 LED250S/840 PSU WB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 25000 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 172 W

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 70000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 3362.06 kg CO2 eq.

EAN

8710163336657

Codice prodotto

PHA33665700

Cod. produttore

33665700

Produttore

PHI

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

25000 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

172 W

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

70000 h

Grado di protezione (IP):

IP65

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Rendimento luminoso delle lampade:

150 lm/W

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Metodo di montaggio:

A sospensione

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Grigio

Dimmerabile 0-10 V:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Portalampada:

Nessuno

Adatto per numero di lampade:

1

Adatto per lampade di potenza:

140.72...172 W

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per corpo luminoso secondario:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Alimentatore incluso:

Tipo di tensione:

AC

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:

no

Dimmerabile RF:

no

Corrente nominale:

710...870 mA

Alimentatore intercambiabile:

Resistenza agli urti:

IK07

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Diffusore luce:

Lente focus

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Larghezza:

550 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

35...35 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Lunghezza:

550 mm

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Diametro esterno:

510 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Riflettore:

Nessuno

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

0.868 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

0.75 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0.05 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

0.1 %

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fattore di distorsione (THD):

0.15

Fattore di potenza:

0.95

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Flusso luminoso regolabile:

No

Altezza / Profondità:

90 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

1 mm²

Con copertura di protezione:

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

6

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

8

Sulla scia del successo della precedente generazione di CoreLine High-bay, l'aggiornamento alla nuova gamma migliora ulteriormente le prestazioni, grazie ad un design innovativo e offre efficienza più alta, durata di vita più lunga (per un miglioramento aggiuntivo del costo totale di impianto) e regolazione DALI opzionale, per un risparmio ancora maggiorie. Progettato per sostituire gli apparecchi di illuminazione HPI da 250/400 W, CoreLine High-bay G4 offre ai clienti tutti i vantaggi dell'illuminazioneLED: alta qualità della luce, durata di vita prolungata, consumo energetico ridotto ed inferiore manutenzione. L'apparecchio di illuminazione può essere installato sulla griglia esistente. La connessione elettrica è molto semplice, dal momento che non è necessario aprire gli apparecchi per le operazioni di installazione o manutenzione. Inoltre, viste le dimensioni ridotte e la maggiore leggerezza rispetto agli apparecchi per illuminazione convenzionali, è estremamente comodo da maneggiare.