AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA29888700 BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043 - 29888700

PHI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 7 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8710163298887

Codice prodotto

PHA29888700

Cod. produttore

29888700

Produttore

PHI

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

7 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

800 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

340 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

210 mm

Larghezza:

210 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

Superficie:

Altri

Diametro:

180 mm

Indice di resa cromatica:

70-79

Diffusore luce:

Altri

Collegamento:

Altri

Numero di poli:

1

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe di protezione:

I

Corrente nominale:

220...240 mA

Fattore di potenza:

0.4

Sezione del conduttore:

1 mm²

LED Bollard II - BCP150 - LED150/WW PSU 220-240V 7043 - LED module 340 lm - Bianco caldo - Power supply unit - 220 to 240V - LED 10W 340lm 3000K CRI >75.