SIGNIFY ITALY SPA - PHA18854999 LL200Z MB-SW WH (2PCS) - 18854999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 40 mm
Larghezza - 67 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8719514188549
Codice prodotto
PHA18854999
Cod. produttore
18854999
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
67 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
62 mm
Trasparente:
no
CoreLine Fila continua Gen2 è un sistema di luci in linea progettato per assicurare la massima semplicità. Grazie alla possibilità di scegliere la lunghezza, il flusso e la forma del fascio, permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto e applicazione. Semplice da utilizzare e integrare con lampade spot e sensori, CoreLine Fila continua Gen2 assicura illuminazione coerente di alta qualità con in più protezione contro l'ingresso accidentale di acqua. Questo sistema innovativo è anche semplice da assemblare e installare per rendere più rapide le attività di retrofit e ristrutturazione.


