AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA14979000 RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1) - 14979000

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA14979000 RBS750 3C L2000 ALU (XTSF4200-1)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 200...250 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Carico massimo per fase - 3700 W

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8711559149790

Codice prodotto

PHA14979000

Cod. produttore

14979000

Produttore

PHI

Tensione nominale:

200...250 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

2000 mm

Carico massimo per fase:

3700 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

33 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

56 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Larghezza di incasso:

32 mm

Altezza/profondità di installazione:

31 mm

Il sistema binario trifase RCS750, costituito da un solido binario in alluminio con quattro conduttori e disponibile nelle misure da 1, 2, 3 e 4 m, può essere installato semplicemente nella configurazione desiderata: orizzontale o verticale, a soffitto (a plafone o a incasso), a parete o su pannelli singoli. Il sistema permette inoltre di realizzare una struttura a sospensione in cui tutti gli apparecchi sono dotati di alimentazione separata e possono essere commutati singolarmente; inoltre si possono spostare semplicemente, in modo tale da modificare gli scenari luminosi in base alle specifiche esigenze e creare un sistema binario multifunzionale per l'illuminazione d'accento ed eventualmente l'esposizione di materiale pubblicitario e decorativo. È inoltre disponibile una gamma di adattatori, connettori di alimentazione e accessori di fissaggio.