AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:610410 BD2-AK04/FS250IEC-4 Cassetta di derivazione 225 A / 1 x a 4 poli con interruttore di manovra IEC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:610410 BD2-AK04/FS250IEC-4 Cassetta di derivazione 225 A / 1 x a 4 poli con interruttore di manovra IEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 225 A

  • Numero di poli - 5

  • Numero di prese CEE - 0

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V

  • Numero di conduttori (senza terra) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169810036

Codice prodotto

SIEBVP:610410

Cod. produttore

BVP:610410

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

225 A

Numero di poli:

5

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Numero di conduttori (senza terra):

0

Numero di altre prese:

0

Lunghezza:

725 mm

Larghezza:

494 mm

Altezza:

336 mm

BD2-AK04/FS250IEC-4 Cassetta di derivazione 225 A / 1 x a 4 poli con interruttore di manovra IEC