SIEMENS - SIEBVP:262010 BD2C-1250-VE Alimentazione quadro di distribuzione 1250 A - BVP:262010
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Punto di alimentazione - Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz - 1250 A
Numero di poli - 5
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787819
Codice prodotto
SIEBVP:262010
Cod. produttore
BVP:262010
Produttore
SIE
Punto di alimentazione:
Estremità
Corrente nominale AC a 50 Hz:
1250 A
Numero di poli:
5
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Larghezza:
540 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
338 mm
Altezza:
142 mm


