AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261997 BD2A-400-ME Alimentazione centrale senza blocco morsetti 400 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261997 BD2A-400-ME Alimentazione centrale senza blocco morsetti 400 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A

  • Numero di poli - 5

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169787680

Codice prodotto

SIEBVP:261997

Cod. produttore

BVP:261997

Produttore

SIE

Punto di alimentazione:

Centro

Corrente nominale AC a 50 Hz:

400 A

Numero di poli:

5

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

753 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

1000 mm

Altezza:

224 mm

BD2A-400-ME Alimentazione centrale senza blocco morsetti 400 A