SIEMENS - SIEBVP:261805 BD2A-1000-LR amgolo a destra X 0,36M / Y 0,36M 500 A ... 1000 A - BVP:261805
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 1000 A
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 0.36 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019169787253
Codice prodotto
SIEBVP:261805
Cod. produttore
BVP:261805
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
1000 A
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
0.36 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP52
Numero di conduttori (senza terra):
4
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035


