SIEMENS - SIEBVP:261721 BD2C-3-400-SB-3 lunghezza standard 3,25 m 400 A, N+ PE, 12 punti di derivazione - BVP:261721
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 400 A
Modello - Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 3250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169786775
Codice prodotto
SIEBVP:261721
Cod. produttore
BVP:261721
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
400 A
Modello:
Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
3250 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
12
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
167 mm
Altezza:
68 mm


