SIEMENS - SIEBVP:261505 BD2A-3-800-SB-1 lunghezza standard 1,25 m 800 A, N+ PE, 4 punti di derivazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 800 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169786034
Codice prodotto
SIEBVP:261505
Cod. produttore
BVP:261505
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
800 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
690...690 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
125 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP52
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
4
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
167 mm
Altezza:
126 mm