AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261500 BD2A-3-630-SB-2 lunghezza standard 2,25 m 630 A, N+ PE, 8 punti di derivazione

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261500 BD2A-3-630-SB-2 lunghezza standard 2,25 m 630 A, N+ PE, 8 punti di derivazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 630 A

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 225 mm

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169785983

Codice prodotto

SIEBVP:261500

Cod. produttore

BVP:261500

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

630 A

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

225 mm

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

8

Larghezza:

167 mm

Altezza:

126 mm

BD2A-3-630-SB-2 lunghezza standard 2,25 m 630 A, N+ PE, 8 punti di derivazione