AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:261478 BD2A-3-160-SB-1 lunghezza standard 1,25 m 160 A, N + PE, 4 punti di derivazione

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:261478 BD2A-3-160-SB-1 lunghezza standard 1,25 m 160 A, N + PE, 4 punti di derivazione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 690...690 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169785761

Codice prodotto

SIEBVP:261478

Cod. produttore

BVP:261478

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

690...690 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

125 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP52

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

4

Flessibile:

no

Numero RAL:

7035

Larghezza:

167 mm

Altezza:

68 mm

BD2A-3-160-SB-1 lunghezza standard 1,25 m 160 A, N + PE, 4 punti di derivazione