SIEMENS - SIEBVP:233567 BD01-160-2-1 condotto sbarre 160 A - BVP:233567
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A
Modello - Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169759298
Codice prodotto
SIEBVP:233567
Cod. produttore
BVP:233567
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
160 A
Modello:
Singolo
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di conduttori (senza terra):
4
Numero di derivazioni:
1
Flessibile:
no
Numero RAL:
7035
Larghezza:
25 mm
Altezza:
90 mm


