AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:203136 BD2-AK2X/S27 Cassetta di derivazione 25 A / 1 x a 3 poli S27

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:203136 BD2-AK2X/S27 Cassetta di derivazione 25 A / 1 x a 3 poli S27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 25 A

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di uscita - Pressacavo

  • Con selezione di fase - no

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169742818

Codice prodotto

SIEBVP:203136

Cod. produttore

BVP:203136

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

25 A

Numero di poli:

5

Tipo di uscita:

Pressacavo

Con selezione di fase:

no

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

500...500 V

Numero di conduttori (senza terra):

0

Numero di altre prese:

0

Con arresto:

Tipo di prese:

Altri

Protezione:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

320 mm

Larghezza:

205 mm

Altezza:

160 mm

BD2-AK2X/S27 Cassetta di derivazione 25 A / 1 x a 3 poli S27