SIEMENS - SIEBVP:090166 BD01-160-R1 Elemento di deviazione 0,5 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A
Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V
Numero di poli - 5
Lunghezza - 0.5 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4019169736534
Codice prodotto
SIEBVP:090166
Cod. produttore
BVP:090166
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
160 A
Tensione nominale AC a 50 Hz:
400...400 V
Numero di poli:
5
Lunghezza:
0.5 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP54
Numero di conduttori (senza terra):
4
Flessibile:
sì
Numero RAL:
7035