AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:090165 BD01-160-E cassetta di alimentazione 160 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:090165 BD01-160-E cassetta di alimentazione 160 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Punto di alimentazione - Centro

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Numero di poli - 5

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169736527

Codice prodotto

SIEBVP:090165

Cod. produttore

BVP:090165

Produttore

SIE

Punto di alimentazione:

Centro

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Numero di poli:

5

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

150 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Lunghezza:

0.28 mm

Altezza:

104 mm

BD01-160-E cassetta di alimentazione 160 A