AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:090164 BD01-160-3-0,5 condotto sbarre BD01 160 A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:090164 BD01-160-3-0,5 condotto sbarre BD01 160 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 160 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169736510

Codice prodotto

SIEBVP:090164

Cod. produttore

BVP:090164

Produttore

SIE

Corrente nominale AC a 50 Hz:

160 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Numero di poli:

5

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

6

Flessibile:

no

Numero RAL:

7035

Larghezza:

25 mm

Altezza:

90 mm

BD01-160-3-0,5 condotto sbarre BD01 160 A