SIEMENS - SIEBVP:047335 BD2-AK1/3SD163A161 Cassetta di derivazione 16 A / 3 x a 1 polo interruttore magnetotermico (B) + 3XSD - BVP:047335

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 16 A
Numero di poli - 5
Tipo di uscita - Presa
Con selezione di fase - no
Numero di prese CEE - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019169702331
Codice prodotto
SIEBVP:047335
Cod. produttore
BVP:047335
Produttore
SIE
Corrente nominale AC a 50 Hz:
16 A
Numero di poli:
5
Tipo di uscita:
Presa
Con selezione di fase:
no
Numero di prese CEE:
0
Tensione nominale AC a 50 Hz:
230...230 V
Numero di conduttori (senza terra):
0
Numero di altre prese:
0
Con arresto:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
170 mm
Altezza:
180 mm