AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIEBVP:034289 BD01-GK2M2/F Cassetta per apparecchi

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIEBVP:034289 BD01-GK2M2/F Cassetta per apparecchi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese CEE - 0

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 400...400 V

  • Numero di altre prese - 0

  • Lunghezza - 245 mm

  • Larghezza - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169701495

Codice prodotto

SIEBVP:034289

Cod. produttore

BVP:034289

Produttore

SIE

Numero di prese CEE:

0

Tensione nominale AC a 50 Hz:

400...400 V

Numero di altre prese:

0

Lunghezza:

245 mm

Larghezza:

160 mm

Altezza:

124 mm

BD01-GK2M2/F Cassetta per apparecchi