SIEMENS - SIE8WH91400DA00 Elemento di supporto in materiale isolante con vite di fissaggio, utilizzabile a scelta - 8WH91400DA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Barra collettrice / Busbar
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Larghezza - 19.4 mm
Altezza - 30 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e" - no
Confezione
10 PZ
EAN
4001869345550
Codice prodotto
SIE8WH91400DA00
Cod. produttore
8WH91400DA00
Produttore
SIE
Metodo di montaggio:
Barra collettrice / Busbar
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Larghezza:
19.4 mm
Altezza:
30 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no


