SIEMENS - SIE8WH90206DD10 Ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 8,2 mm per ponticellamenti trasversali nel centro della morsettiera - 8WH90206DD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 3
Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm
Colore - Rosso
Metodo di montaggio - Inseribile
Confezione
10 PZ
EAN
4001869344416
Codice prodotto
SIE8WH90206DD10
Cod. produttore
8WH90206DD10
Produttore
SIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
3
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


