SIEMENS - SIE8WH90206DC10 Ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 8,2 mm per ponticellamenti trasversali nel centro della morsettiera - 8WH90206DC10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 8.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
10 PZ
EAN
4001869344379
Codice prodotto
SIE8WH90206DC10
Cod. produttore
8WH90206DC10
Produttore
SIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
8.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


