AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90206CT10 Ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 6,2 mm per ponticellamenti trasversali nel centro della morsettiera - 8WH90206CT10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH90206CT10 Ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 6,2 mm per ponticellamenti trasversali nel centro della morsettiera

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 50

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869344584

Codice prodotto

SIE8WH90206CT10

Cod. produttore

8WH90206CT10

Produttore

SIE

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

50

Corrente nominale In:

32 A

Dimensione modulare (Passo):

6.2 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 6,2 mm per ponticelli trasversali nel centro del morsetto, a 50 poli, petrolio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna diSiemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizionee prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.