SIEMENS - SIE8WH90206CL10 Ponticello a innesto, per morsetti con larghezza di 6,2 mm per ponticellamenti trasversali nel centro della morsettiera - 8WH90206CL10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.2 mm
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
4001869344522
Codice prodotto
SIE8WH90206CL10
Cod. produttore
8WH90206CL10
Produttore
SIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
6.2 mm
Colore:
Rosso
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


