SIEMENS - SIE8WH90203MA00 Profilato a incastro, per morsetti 50 mm², simile alla base del manicotto a forma prismatica - 8WH90203MA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Dimensione modulare (Passo) - 20 mm
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Isolato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4001869345888
Codice prodotto
SIE8WH90203MA00
Cod. produttore
8WH90203MA00
Produttore
SIE
Modello:
Altri
Dimensione modulare (Passo):
20 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
profilato a incastro, per morsetti da 50mm² , simile alla base del manicotto a forma prismatica quando si usano cavi piatti Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza!I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


