SIEMENS - SIE8WH90203DA00 Ponticello a incastro, a 3 poli, completamente isolato, viene inserito nella bussola di serraggio - 8WH90203DA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati - 3
Corrente nominale In - 232 A
Dimensione modulare (Passo) - 31 mm
Colore - Grigio
Confezione
10 PZ
EAN
4001869345840
Codice prodotto
SIE8WH90203DA00
Cod. produttore
8WH90203DA00
Produttore
SIE
Modello:
Ponticello a pettine isolato
Numero di morsetti ponticellati:
3
Corrente nominale In:
232 A
Dimensione modulare (Passo):
31 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


