AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH90200FC10 Ponticello di riduzione, per il collegamento di morsetti a molla 6 mm² con morsetti a molla - 8WH90200FC10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH90200FC10 Ponticello di riduzione, per il collegamento di morsetti a molla 6 mm² con morsetti a molla

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello di riduzione

  • Numero di morsetti ponticellati - 1

  • Dimensione modulare (Passo) - 9 mm

  • Colore - Rosso

  • Metodo di montaggio - Inseribile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869347875

Codice prodotto

SIE8WH90200FC10

Cod. produttore

8WH90200FC10

Produttore

SIE

Modello:

Ponticello di riduzione

Numero di morsetti ponticellati:

1

Dimensione modulare (Passo):

9 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

ponticello di riduzione, per il collegamento di morsetti a molla da 6mm² con morsetti a molla da 2,5mm² oppure 4mm², petrolio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.