SIEMENS - SIE8WH90102BA02 Piastrina distanziatrice per spine di prova per lesclusione di singoli morsetti - 8WH90102BA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - no
Colore - Rosso
A scatto - no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - V0
Confezione
10 PZ
EAN
4001869348599
Codice prodotto
SIE8WH90102BA02
Cod. produttore
8WH90102BA02
Produttore
SIE
Piastra terminale:
no
Separatore:
no
Colore:
Rosso
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
piastra distanziatrice per connettore di prova, per bypassare singoli morsetti con il proprio confezionamento del connettore di prova, larghezza 5,2 mm, rosso Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnicadi installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione diuna molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.


