AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH81205AA15 Targhetta di siglatura, frontale, con L1, L2, L3, PE, N, verticali - 8WH81205AA15

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH81205AA15 Targhetta di siglatura, frontale, con L1, L2, L3, PE, N, verticali

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Altri

  • Direzione di stampa - Verticale

  • Dimensione modulare (Passo) - 10.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4001869349732

Codice prodotto

SIE8WH81205AA15

Cod. produttore

8WH81205AA15

Produttore

SIE

Stampa:

Altri

Direzione di stampa:

Verticale

Dimensione modulare (Passo):

10.2 mm

Colore:

Bianco

Privo di alogeni:

no

etichetta di siglatura, iscrizione frontale, vert, larghezza del morsetto 10,2 mm, fissaggio a scatto, bianca dimensione del morsetto 10 e 16 mm2 Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessoriper iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.