SIEMENS - SIE8WH60000CJ07 Morsetto PE in tecnica IPO, 6 mm², larghezza 10,2 mm, giallo-verde, 2 punti di collegamento - 8WH60000CJ07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...16 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4001869471525
Codice prodotto
SIE8WH60000CJ07
Cod. produttore
8WH60000CJ07
Produttore
SIE
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a innesto
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a innesto
Altezza:
67.7 mm
Larghezza:
10.15 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
49.56 mm


