AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH60000AH00 Morsetto passante IPO, 6 mm², larghezza 8,2 mm, grigio, 1000 V, 2 punti di collegamento - 8WH60000AH00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH60000AH00 Morsetto passante IPO, 6 mm², larghezza 8,2 mm, grigio, 1000 V, 2 punti di collegamento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a innesto

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...10 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869471471

Codice prodotto

SIE8WH60000AH00

Cod. produttore

8WH60000AH00

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a innesto

Corrente nominale In:

41 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a innesto

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Larghezza:

8.2 mm

Altezza:

57.73 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

42.199999999 mm

morsetto, attacco a innesto iPo, morsetto passante, 6mm², grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con imorsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.