SIEMENS - SIE8WH20205AF00 Morsetto a due piani con diodo passaggio dallalto verso il basso, con collegamento a molla - 8WH20205AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 26 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4001869347332
Codice prodotto
SIE8WH20205AF00
Cod. produttore
8WH20205AF00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
26 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Grigio
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
4
Tensione nominale:
500 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
2
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
2.5...2.5 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-165...-165 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
5.149999999 mm
Altezza:
67.58 mm
Profondità:
45.9 mm


