SIEMENS - SIE8WH20200AF00 Morsetto a due piani con collegamento a molla, sezione: 0,08 ... 2,5 mm², larghezza: 5,2 mm - 8WH20200AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 22 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...4 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4001869347264
Codice prodotto
SIE8WH20200AF00
Cod. produttore
8WH20200AF00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
22 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
67.58 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
45.9 mm


