AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20200AE01 Morsetto a due piani con collegamento a molla, sezione: 0,14 ... 1,5 mm², larghezza: 4,2 mm - 8WH20200AE01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH20200AE01 Morsetto a due piani con collegamento a molla, sezione: 0,14 ... 1,5 mm², larghezza: 4,2 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...1.5 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869347240

Codice prodotto

SIE8WH20200AE01

Cod. produttore

8WH20200AE01

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

17.5 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...1.5 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...1.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

2

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

500 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Altezza:

67.58 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-60...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

45.9 mm

morsetto, morsetti a molla, a due piani, morsetto passante, 1,5mm², blu Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare latecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.