AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20035CF00 Morsetto con diodo, con collegamento a molla, 3 punti di collegamento passaggio da destra a sinistra - 8WH20035CF00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH20035CF00 Morsetto con diodo, con collegamento a molla, 3 punti di collegamento passaggio da destra a sinistra

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²

  • Tipo di componente - Diodo

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869346861

Codice prodotto

SIE8WH20035CF00

Cod. produttore

8WH20035CF00

Produttore

SIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...2.5 mm²

Tipo di componente:

Diodo

Corrente nominale In:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Grigio

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...4 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

3

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...2.5 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Altri

Temperatura di esercizio:

-165...-165 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

5.149999999 mm

Altezza:

60.43 mm

Profondità:

35.3 mm

morsetto, morsetti a molla, 3 punti di collegamento, morsetto con diodo, 2,5mm², grigio Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentementese impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabilitrasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica dicollegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.