SIEMENS - SIE8WH20030CH07 Morsetto per conduttore di protezione con collegamento a molla, 3 punti di collegamento - 8WH20030CH07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN) - no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...10 mm²
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4001869347219
Codice prodotto
SIE8WH20030CH07
Cod. produttore
8WH20030CH07
Produttore
SIE
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...6 mm²
Con contatto di terra e neutro (PEN):
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...10 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.2...6 mm²
Colore:
Giallo-Verde
Numero di piani:
1
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Altezza:
90.5 mm
Larghezza:
8.15 mm
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
42.199999999 mm


