SIEMENS - SIE8WH20006AF00 Morsetto di sezionamento per spina di sezionamento con collegamento a molla: sezione: 0,08 ... 2,5 mm² - 8WH20006AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4001869346823
Codice prodotto
SIE8WH20006AF00
Cod. produttore
8WH20006AF00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...2.5 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
400 V
Sezionamento longitudinale:
Altri
Altezza:
60.43 mm
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
5.149999999 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...4 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
no
Temperatura di esercizio:
-105...-60 °C
Profondità:
36.5 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


