AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WH20001RG08 Morsetto portafusibile con indicatore luminoso (110 ... 250 V) per cartucce fusibili G 6x 32 mm - 8WH20001RG08

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WH20001RG08 Morsetto portafusibile con indicatore luminoso (110 ... 250 V) per cartucce fusibili G 6x 32 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 250...250 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4001869347011

Codice prodotto

SIE8WH20001RG08

Cod. produttore

8WH20001RG08

Produttore

SIE

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Orientabile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.08...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

250...250 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

LED

Colore:

Nero

Tensione nominale:

400 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.08...0.08 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

4...4 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

4...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Altezza:

76.5 mm

Materiale del corpo isolante:

Altri

Profondità:

67.45 mm

Temperatura di esercizio:

105...105 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

8.15 mm

morsetto, morsetti a molla, morsetto portafusibile per fusibile in pollici, con indicatore luminoso, 4mm², nero Tecnica di collegamento con morsetti combinabili per diverse applicazioni industriali e tecnica di installazione moderna di Siemens. Si può decidere indifferentemente se impiegare la tecnica di collegamento a vite, a molla, push-in oppure la tecnica di collegamento rapida: tutte le tecniche di collegamento sono liberamente combinabili tra di loro. Gli accessori per iscrizione e prova sono standardizzati e utilizzabili trasversalmente. Con i morsetti combinabili di Siemens si possono realizzare molte applicazioni in edifici industriali, funzionali e residenziali. È così disponibile la tecnica di collegamento adatta per ogni esigenza! I morsetti combinabili Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Contatto sicuro e durevole. 2. Collegamenti elettrici facili da sciogliere come cavi e conduttori. 3. Realizzazione di una molteplicità di applicazioni. 4. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 5. Ampia gamma di accessori standardizzati. 6. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 7. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.