SIEMENS - SIE8WH20001GG08 Morsetto portafusibile per cartucce fusibili G 5x 20, 5x 25 e 5x 30 con 4 mm² - 8WH20001GG08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
50 PZ
EAN
4001869346984
Codice prodotto
SIE8WH20001GG08
Cod. produttore
8WH20001GG08
Produttore
SIE
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Orientabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC / DC
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Nero
Tensione nominale:
250 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...0.08 mm²
Corrente nominale In:
6.3 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
4...4 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
no
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
4...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Altezza:
61.53 mm
Materiale del corpo isolante:
Altri
Profondità:
63.379999999 mm
Temperatura di esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
6.149999999 mm


