SIEMENS - SIE8WH20000AJ00 Morsetto passante con collegamento a molla, sezione: 1,5 ... 10 mm², larghezza: 10 mm - 8WH20000AJ00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 57 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...16 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4001869346656
Codice prodotto
SIE8WH20000AJ00
Cod. produttore
8WH20000AJ00
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
57 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...16 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.25...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Larghezza:
10.2 mm
Altezza:
71.34 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
49.6 mm


