SIEMENS - SIE8WH20000AG04 Morsetto passante con collegamento a molla, sezione: 4 mm², larghezza: 6,2 mm - 8WH20000AG04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.08...6 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
4001869366852
Codice prodotto
SIE8WH20000AG04
Cod. produttore
8WH20000AG04
Produttore
SIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Arancione
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...6 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.14...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Altri
Altezza:
55.93 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Temperatura di esercizio:
-60...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
35.3 mm


